1169F 40 4IN キュービトロン3 フラップディスク 1169F 3M(スリーエム) 83118397

キュービトロン3 フラップディスク 1169F

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
粒度40
外径(mm)100
穴径(mm)15
内容量1箱(10枚)注文コード83118397品番1169F 40 4IN
参考基準価格(税別)¥11,790販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098

キュービトロン3 製品ラインにフラップディスクが登場(粒度:40+,60+,80+)
耐久性の高いポリエステル基材を採用した多用途に使用できるこれ
らのフラップディスクは、長寿命・高い生産性・一貫した性能を実現し、研磨材コストの削減につながります。

粒度
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする