曜日別特売
1600A03HM8 両口スパナセット8ピース BOSCH(ボッシュ) 83119036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A03HM8 両口スパナセット8ピース BOSCH(ボッシュ) 83119036
1600A03HM8 両口スパナセット8ピース BOSCH(ボッシュ) 83119036
1600A03HM8 両口スパナセット8ピース BOSCH(ボッシュ) 83119036
1600A03HM8 両口スパナセット8ピース BOSCH(ボッシュ) 83119036
1600A03HM8 両口スパナセット8ピース BOSCH(ボッシュ) 83119036
1600A03HM8 両口スパナセット8ピース BOSCH(ボッシュ) 83119036

両口スパナセット8ピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
83119036
品番
1600A03HM8
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

レンチ毎に6~22mmの範囲の2つの異なるスパナ幅を採用。さまざまなサイズのナットやボルトを加工できます。
高品質クロムバナジウム鋼を使用しており高耐久です。
人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン設計で抜群の作業性です。
持ち運びや保管が簡単なコンパクトな収納ケース。

用途
ボルトやナット等の締め付け・緩め作業
寸法(mm)
両口スパナ:6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22
硬度HRC
スパナ:46
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする