- 用途
- 木材・金属などへのネジ締め作業
測定作業
釘などの打ち込み作業
ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業
紙・布・革などの切断作業
- 寸法(mm)
- 両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19
- 色
- 替え芯:ブラック・レッド・イエロー
- ドライバ種類
- ドライバービット25mm:PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・PZ3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20・T25・T30・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6
- 六角レンチ(mm)
- L型:1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10