曜日別特売
7748 チュニック ハネクトーン早川 83121100

7748 チュニック ハネクトーン早川 83121100
7748 チュニック ハネクトーン早川 83121100
7748 チュニック ハネクトーン早川 83121100

チュニック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
内容量1着注文コード83121100品番7748
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

働く女性たちの軽やかな上品スタイル。ゆったりシルエットで動きがラク。後ろファスナー仕様で頭からはもちろん足もとからも着脱OK。リボン使いでウエスト位置も調節可能。

ネイビー
仕様
手洗い、ストレッチ
サイズ
フリー
着丈(cm)
75
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
54
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする