曜日別特売

チュニック

チュニック - ハネクトーン早川チュニック - ハネクトーン早川チュニック - ハネクトーン早川チュニック - ハネクトーン早川

働く女性たちの軽やかな上品スタイル。ゆったりシルエットで動きがラク。後ろファスナー仕様で頭からはもちろん足もとからも着脱OK。リボン使いでウエスト位置も調節可能。

仕様
手洗い、ストレッチ
サイズ
フリー
着丈(cm)
75
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
54
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831211007748ネイビー
20,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
831218277748ブラック
20,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする