曜日別特売

クリーンテックスSi

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 19-65D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
内容量1缶(16kg)注文コード83121246品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

各種汚れが固着し難く、また除去しやすい。
VOCをほとんど含まないため(日塗工目標基準(1.0%以下))、 低臭でかつ安全である。
防カビ性、抗菌性を有します。 仕上がり性、肉持ち感に優れ、シックなつや消しの仕上がり が得られます。
はけ塗り、ローラー塗りなどの塗装作業性に優れます。 塩化ビニルクロス面へ直接塗装できます。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 本製品は内装用塗料です。

用途
石膏ボード、コンクリート、モルタル
淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.59(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~12% エアスプレー 10~15%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火、防カビ、つや消適合下塗りEPシーラー、エコカチオンシーラー塗装間隔23℃:最短2時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
注意
※開缶後よくかきまぜて中味を均一にしてから使用して下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下 になるまで十分乾燥させて下さい。
※近似色と記載がある商品は近似色対応になります。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする