ハネクトーン早川
チュニック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83121827
品番
7748
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
働く女性たちの軽やかな上品スタイル。ゆったりシルエットで動きがラク。後ろファスナー仕様で頭からはもちろん足もとからも着脱OK。リボン使いでウエスト位置も調節可能。
色
ブラック
仕様
手洗い、ストレッチ
サイズ
フリー
着丈(cm)
75
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
54
素材
ポリエステル100%