曜日別特売
WP52S 「働く女性の為の靴下」ショート底パイル5本指2足組グレー ハヤシ[靴下] 83124277

パッケージ画像

WP52S 「働く女性の為の靴下」ショート底パイル5本指2足組グレー ハヤシ[靴下] 83124277
WP52S 「働く女性の為の靴下」ショート底パイル5本指2足組グレー ハヤシ[靴下] 83124277
WP52S 「働く女性の為の靴下」ショート底パイル5本指2足組グレー ハヤシ[靴下] 83124277
WP52S 「働く女性の為の靴下」ショート底パイル5本指2足組グレー ハヤシ[靴下] 83124277
WP52S 「働く女性の為の靴下」ショート底パイル5本指2足組グレー ハヤシ[靴下] 83124277

「働く女性の為の靴下」ショート底パイル5本指2足組グレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
83124277
品番
WP52S
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

働く女性や足の小さい方におススメの靴下!
・底パイルのためクッション性があり足の疲れを和らげ快適な履き心地!
・消臭機能付きで嫌な匂いもストップ!

用途
立ち仕事からスポーツ・アウトドアまで幅広く使えます!
色
グレー
サイズ
22~24cm
質量(g)
60
素材
綿・ナイロン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする