曜日別特売
SS-364-2P 丈夫な靴下 先丸 シンエイ産業 83125668

SS-364-2P 丈夫な靴下 先丸 シンエイ産業 83125668
SS-364-2P 丈夫な靴下 先丸 シンエイ産業 83125668
SS-364-2P 丈夫な靴下 先丸 シンエイ産業 83125668

丈夫な靴下 先丸

(20件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(2組)
色赤
内容量1袋(2組)注文コード83125668品番SS-364-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

つま先、足の裏が破れにくい。高い摩耗強度。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。ずれ落ちにくいWサポーター仕様。

色
赤
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ(cm)
25~27
指タイプ
先丸
入数
2足
機能
吸汗

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 工場での作業
その他業種

履き心地は良いですが、1ヶ月に3回位利用するとすぐに穴が空いてしまいます。

対象商品 : 17161278
2025-01-08
用途: 普段使い

足の親指が長くすぐ穴が開いていましたが、こちらを購入してからは長持ちしてリピート購入です。グレー色も作ってほしいです。
今回は、黒、赤、購入しました。

対象商品 : 17161278
2021-10-29
用途: カッパを履いた海上・漁業作業
農・林・水産業

胴長カッパを着るとき、ズボンの裾がうまく長くつの中に入らなく、ストレスでしたので、
ズボンの裾を抑えるゴム部分の長い丈夫な靴下が欲しかった、期待通りの長さで廃れすなく胴長カッパの着脱をできて、満足です。

対象商品 : 17161278
2021-12-04
用途: 通勤
サービス業

温かく履ける靴下です。
少々ビジネスユースには似合わないかもしれませんが、気になら無いので私は利用しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 17161287
2021-01-06
用途: 通常使用

しっかりしてて長持ちしてます 満足する商品 はき心地も良好

対象商品 : 17161287
2020-07-14
用途: 外作業

未だ履いて日が浅いので強度は確認出来ませんが、素材に伸縮性が有り、地下足袋、長靴を履く時 ズボンの裾を靴下に入れ込むので踵から上までの長さが充分で、大変履きやすいです。
地下足袋は親指と人差し指の間をへこませ履くので、伸びが良く楽です。色は「赤」を買ったので洗濯後、他の靴下と組合せ間違いが無い事です。これは嬉しい!

あっはっはっはー!「赤」はファイトが湧くよ。

1人が参考にしています
対象商品 : 17161278
2020-06-04
用途: 仕事の荷積み
電気・ガス・熱供給・水道業

すごく丈夫で、やぶれにくくお気に入りです!リピ買いです!

対象商品 : 17161278
2020-03-22
用途: 塗装作業時
製造業

しっかりしていて履き心地も良く次回も購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする