- 冷媒ダブルプレスソケット31.75・38.1用専用締付工具 ベンカン 83126167

※使用例

冷媒ダブルプレスソケット31.75・38.1用専用締付工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
83126167
品番
-
参考基準価格(税別)¥798,000販売価格(税込)¥868,780
販売価格(税別)
¥789,800
用途
ベンカン冷媒ダブルプレスソケット31.75・38.1用専用締付工具
付属品
プレスリング31.75、38.1・アダプタージョー・冷媒用ラインマーカー・専用油性マーカーペン・大径用六角ゲージ・バッテリー2個・充電器
寸法(mm)
387×111×75
質量(kg)
4(アダプタージョー装着時)
使用ジョー
アダプタージョー1個(31.75用・38.10兼用) / プレスリング2個(31.75用/38.10用)
口径
31.75 / 38.10
注意
※冷媒ダブルプレスを施工される際、必ずメーカーの施工講習会を受けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする