TS34DCN-3-PH 【パワーヘッド付き】 スポットエアコン 三相200V首振り機能付き TRUSCO 83126201

【パワーヘッド付き】 スポットエアコン 三相200V首振り機能付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83126201
品番
TS34DCN-3-PH
参考基準価格(税別)¥116,800販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。
トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。
ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。
首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。
ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。

用途
製造現場でのスポット冷房に。
付属品
冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本
トラスコ品番
714-1116
色
白
電源(V)
三相200
タンク容量(L)
7
コード長さ(m)
電源:なし
口数
1
騒音値(dB)
66(50/60Hz)
本体寸法(mm)奥行
460
本体寸法(mm)高さ
850
本体寸法(mm)幅
410
送風口数
1
首振り
あり
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.08/1.49
冷房能力(kW)
3.0/3.4((50/60Hz))
標準消費電力料金(50Hz)
17.3円/h
排熱ダクト有無
あり
標準消費電力料金(60Hz)
23.8円/h
注意
※除湿した水はドレンタンクに溜まりますので定期的に水を捨ててください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,750/税込¥4,125
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする