SPC-E25ACN スポットクーラー 日動工業 83126246

SPC-E25ACN スポットクーラー 日動工業 83126246
SPC-E25ACN スポットクーラー 日動工業 83126246

スポットクーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83126246
品番
SPC-E25ACN
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

アース付きで安全性の高い設計です。

用途
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。
付属品
冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ、ドレンホース2m
仕様
風力:冷風(強・弱)、送風(強・弱)
トラスコ品番
714-3749
セット内容
吊下げ金具(2枚組)、ドレンタンク4L
材質
全後面:ABS、左右面:SPC
電源(V)
100
タンク容量(L)
4
動作方式
スイング:なし
湿度(%RH)
使用環境:30~80
口数
1
対応
アース:あり
電源コード(m)
3
入力プラグ
リペアポッキンプラグ
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
803
使用環境温度(℃)
25~45
本体寸法(mm)幅
390
冷媒
R410A
圧縮機
全密閉型ロータリー
首振り
無、上下手動100、左右手動210
騒音値(dB)(50/60Hz)
62/62
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.0/1.15
冷房能力(kW)
2.2/2.5(50/60Hz)
標準消費電力料金(50Hz)
冷風強31.0円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)
標準消費電力料金(60Hz)
冷風強35.7円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)
注意
※移動させる時は必ずドレンタンクをカラにしてください。
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする