AS-SCT-1 スポットクーラー用テント 旭 83126255

 

AS-SCT-1 スポットクーラー用テント 旭 83126255
AS-SCT-1 スポットクーラー用テント 旭 83126255
AS-SCT-1 スポットクーラー用テント 旭 83126255
AS-SCT-1 スポットクーラー用テント 旭 83126255
AS-SCT-1 スポットクーラー用テント 旭 83126255
AS-SCT-1 スポットクーラー用テント 旭 83126255
AS-SCT-1 スポットクーラー用テント 旭 83126255
AS-SCT-1 スポットクーラー用テント 旭 83126255
AS-SCT-1 スポットクーラー用テント 旭 83126255
AS-SCT-1 スポットクーラー用テント 旭 83126255
AS-SCT-1 スポットクーラー用テント 旭 83126255
AS-SCT-1 スポットクーラー用テント 旭 83126255

スポットクーラー用テント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83126255
品番
AS-SCT-1
参考基準価格(税別)¥99,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

付属のL型六角レンチで組立と解体が容易なアルミフレームです。
約13kgの軽量なフレームです。
フレームは完全固定で伸縮しません。
二人で簡単に移動させることができます。
透明シートの上部四隅には補強しております。
前面シートはファスナーにて開閉式です。
シートは透明生地です。(非防炎)
アルミフレームとシートを合わせて21kgです。
屋内専用品です。
スポットクーラーは別売です。

用途
工場内の暑さ対策の休憩用に。
熱中症対策の休憩場に。
イベント時や救護用として。
トラスコ品番
712-4877
セット内容
アルミフレーム、アルミジョイント、塩ビ透明シート(非防炎)
長さ(mm)
1800
色
アルミ
高さ(mm)
2000
タイプ
組立式
品名
アルミフレーム
径(Φmm)
28
横(mm)
1800
注意
※屋外でのご使用は避けて下さい。
※スポットクーラーは別売です。
※火元の近くでは使用しないで下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする