VP-F4400EN ドットインパクトプリンター/水平型/136桁/モノクロ専用/複写枚数9枚/261字/秒/ネットワーク標準モデル EPSON 83127199

ドットインパクトプリンター/水平型/136桁/モノクロ専用/複写枚数9枚/261字/秒/ネットワーク標準モデル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83127199
品番
VP-F4400EN
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)¥213,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
付属品
用紙ガイド、リボンカートリッジ(黒)、電源コード、取扱説明書(セットアップと使い方の概要編)、保証書 ※ソフトウェアCDは同梱しておりません
仕様
【紙送り方式】フリクションフィード(フロント・CSF)、プッシュトラクターフィード(リア)
質量(kg)
約18.9(オプション含まず)
電源
AC100V±10%
定格電流(A)
最大5.7
消費電力
スリープモード時:約0.9W、連続印刷平均:約80W(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外寸(mm)
630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む)、630×520×276(VP-F44NKSN/F44KSN)
入力
128KB
速度
【4.23mm(1/6インチ)改行時】35.6ms/行
印字桁数(桁)
136
印字方式
インパクトドットマトリクスプリンター
解像度
180dpi
使用環境
【動作時】温度:5~35℃・湿度:10~80%(非結露)、【保存時】温度:-30~60℃・湿度:0~85%(非結露)
寿命
【プリンターヘッド】黒リボン使用時:2億ストローク(ワイヤ当たり)×2組、カラーリボン使用時(注3):1億ストローク(ワイヤ当たり)×2組
関連規格
VCCIクラスA情報技術装置、EU RoHS指令対応、国際エネルギースタープログラム
稼動音(dB(A))
59
配列
24ピン(12ピン×2列)×2組
インターフェイス
IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F
使用期間
【リボン】推奨2年
印字幅(mm)
345(13.6インチ)
期待寿命
5年
注意
※ご注文後のキャンセルお受けできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする