ドットインパクトプリンター/水平型/136桁/モノクロ専用/複写枚数9枚/261字/秒/ネットワーク標準モデル
- 付属品
- 用紙ガイド、リボンカートリッジ(黒)、電源コード、取扱説明書(セットアップと使い方の概要編)、保証書 ※ソフトウェアCDは同梱しておりません
- 仕様
- 【紙送り方式】フリクションフィード(フロント・CSF)、プッシュトラクターフィード(リア)
- 質量(kg)
- 約18.9(オプション含まず)
- 電源
- AC100V±10%
- 定格電流(A)
- 最大5.7
- 消費電力
- スリープモード時:約0.9W、連続印刷平均:約80W(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
- 外寸(mm)
- 630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む)、630×520×276(VP-F44NKSN/F44KSN)
- 入力
- 128KB
- 速度
- 【4.23mm(1/6インチ)改行時】35.6ms/行
- 印字桁数(桁)
- 136
- 印字方式
- インパクトドットマトリクスプリンター
- 解像度
- 180dpi
- 使用環境
- 【動作時】温度:5~35℃・湿度:10~80%(非結露)、【保存時】温度:-30~60℃・湿度:0~85%(非結露)
- 寿命
- 【プリンターヘッド】黒リボン使用時:2億ストローク(ワイヤ当たり)×2組、カラーリボン使用時(注3):1億ストローク(ワイヤ当たり)×2組
- 関連規格
- VCCIクラスA情報技術装置、EU RoHS指令対応、国際エネルギースタープログラム
- 稼動音(dB(A))
- 59
- 配列
- 24ピン(12ピン×2列)×2組
- インターフェイス
- IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F
- 使用期間
- 【リボン】推奨2年
- 印字幅(mm)
- 345(13.6インチ)
- 期待寿命
- 5年
- 内容量
- 1台
注意
※ご注文後のキャンセルお受けできません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
プリンター の新着商品
カテゴリ













