※サンプル画像(画像は一次送りスイッチMCB3台ですが商品はMCB2台となります。)
日東工業
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-12 主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付
PEN6-30-12
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
分岐回路数
30
8
14
22
30
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83138320
品番
PEN6-30-12
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。
用途
主幹:漏電60A GE68NA3P60A(F100) LGT150A送り部幹線容量80A 協約型 6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS3P30A×2)
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
分岐回路数
30
適合キャビネット
B12-510
寸法(横×縦×深さ)(mm)
500×1000×120
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX51TA2P1E20A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600