曜日別特売
UHPS-10-2PGC5-B-GW2-2H-3 UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット CKD 83157846

UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個連数2注文コード83157846品番UHPS-10-2PGC5-B-GW2-2H-3
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥104,762
販売価格(税別)
95,238
種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4ブラケットブラケット付オリフィス径(Φmm)1連数2出力形式PNPオープンコレクタ圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)電磁弁電圧(V)DC24ランプ色配線オプションコネクタ(ケーブル5m添付)電磁弁電線接続形式DIN端子箱ランプ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする