曜日別特売
UHPS-05-2NGTR-B-GW2-2E-3 UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット CKD 83157934

UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個連数2注文コード83157934品番UHPS-05-2NGTR-B-GW2-2E-3
参考基準価格(税別)¥94,760販売価格(税込)¥101,572
販売価格(税別)
92,338
種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4ブラケットブラケット付オリフィス径(Φmm)0.5連数2出力形式NPNオープンコレクタ圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)電磁弁電圧(V)DC24ランプ色配線オプションリード線形集中端子箱右側組付け電磁弁電線接続形式DIN端子箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする