HSVO2-15-4V HSシリーズ 液動2位置遮断弁 CKD 83159964

HSシリーズ 液動2位置遮断弁

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/2管接続口径Rc1/2定格電圧(V)-注文コード83159964品番HSVO2-15-4V
参考基準価格(税別)¥12,750販売価格(税込)¥12,595
販売価格(税別)
11,450
ポート数4ねじの種類Rc管接続口径Rc1/2定格電圧(V)-接続口径1/2接続方式Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする