用途コンクリート、モルタル、スレート板(フレキシブルボード)、ベニヤ板、バンズ用布地色白主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.46、溶剤:1(上水)主な用途布、スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~10% エアスプレー 5~15%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性つや消適合下塗りEPシーラー、EPシーラー白、エコカチオンシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)55標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.17