スケーター
吸水速乾ヘアドライタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83190539
品番
TOH1
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。水遊びやお風呂上りなどの様々な場面で大活躍。タオルバーにかけてかわいく使える。
種別
ヘアドライタオル
材質
ポリエステル80%、ナイロン20%
色
はんぎょどん
高さ(mm)
10
質量(g)
125
縦(mm)
1000
横(mm)
400