フェリック
バーサタイル ナイロンパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
XL
色
カモフラージュ
ブラック
グレー
ストーンブルー
オリーブ
カモフラージュ
コヨーテ
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83191126
品番
NLV512-カモフラージュ-L
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
右ポケット内側にゴム紐付き。ウエストは平ゴム入り&ドローコード付き。撥水加工を施したナイロン100%の生地を使用。サイド・ヒップポケットの内側にメッシュ生地使用。
色
カモフラージュ
サイズ
L
混率(%)
ナイロン100%
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
85~
総丈(cm)
100.5