曜日別特売

noma table/スクエア天板/キャスター脚/埋め込み電源【配送・組立サービス】

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃16日以内出荷とは
色(天板)ナチュラルファインウッド
色(脚部)オフホワイト
本体寸法(mm)1800×900×720
内容量1台注文コード83238578品番6-156-5424
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

場所、時間、人間の”間”を紡ぎ、自由な発想を生み出すテーブル。使う場所や目的を固定せず、多様なレイアウトが可能な形状を豊富にそろえております。デスクやミーティングテーブルという区分けが曖昧になっているオフィスの中で、コミュニケーションを促し、セレンディピティ(偶然の出会い)を生むテーブルです。

本体寸法(mm)
1800×900×720
色(天板)
ナチュラルファインウッド
色(脚部)
オフホワイト
タイプ
キャスター脚
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,970/税込¥5,467
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする