曜日別特売
5-537-0176 スカエナ カウンター天板【配送・組立サービス】 内田洋行 83268267

※デスク本体は別売りです ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5-537-0176 スカエナ カウンター天板【配送・組立サービス】 内田洋行 83268267
5-537-0176 スカエナ カウンター天板【配送・組立サービス】 内田洋行 83268267

スカエナ カウンター天板【配送・組立サービス】

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃46日以内出荷とは
色ナチュラルファインウッド
質量(kg)6.6
内容量1枚注文コード83268267品番5-537-0176
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
質量(kg)
6.6
色
ナチュラルファインウッド
品番
WP/カウンター天板-12 NF
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×320×20
仕様
メラミン化粧板、芯材パーティクルボード
耐荷重(kg)
15
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※デスク本体は別売りです。(内田洋行 SCAENAシリーズにのみ対応しております)
※取付可能なデスクの種類など詳細はメーカーカタログページをご確認ください。不明点あればお問い合わせください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

※カウンター天板取付金具とサイド補強セットは、必ずセットでご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,140/税込¥1,254
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする