曜日別特売

A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S150 NFCモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台注文コード83271398品番4044C013
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

無線LAN・有線LAN・USB の3 種類のインターフェースに対応し、多様なオフィス環境において、自由なレイアウトでスキャナーの共有・活用が可能です。
カラー・白黒/グレースケールともに最速で片面45枚/分、両面90面/分(A4タテ・200dpi)の高速読み取りが可能です。
白黒で連続スキャンする際に、ページ毎に明るさやコントラストを自動調整して最適な画像を生成します。
NFC認証用トレイ(4911C001)を同梱。

仕様●走査・動作方式:卓上型シートスルースキャナー(シートフィード)●センサ(スキャン方式):CIS●対応解像度:光学解像度:600dpi、出力解像度:100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi●読取速度:(A4・タテ方向)カラー:片面:200dpi:45枚/分、300dpi:30枚/分、600dpi:6枚/分、両面:200dpi:90面/分、300dpi:60面/分、600dpi:12面/分●階調:256階調グレースケール/24bitカラー●原稿サイズ(最大):A4●原稿サイズ(その他):幅:50.8~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大3000mmまで)●インターフェース:USB3.2 Gen1×1/USB2.0、IEEE802.11b/g/n、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T●筐体:卓上型●添付ソフト:CaptureOnTouch Pro●本体サイズ(H×W×D):トレー全閉時:H242mm×W291mm×D247mm、トレー全開時:H378mm×W291mm×D600mm●本体重量:約3.3kg(ACアダプターを除く)●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:EPEAT シルバー●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200902●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルのみ対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4432-31
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする