曜日別特売
OLA-CAT6S LAN用SPD 音羽電機工業 83273585

OLA-CAT6S LAN用SPD 音羽電機工業 83273585
OLA-CAT6S LAN用SPD 音羽電機工業 83273585

LAN用SPD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード83273585品番OLA-CAT6S
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。
別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。
SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。
ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。
最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。
RoHS規制物質対応。

用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下形状【モジュラー】RJ-45(8芯)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする