曜日別特売

CPUクーラーキット 2CPU目 RX2520 M4

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード83275144品番PY-TKCPC41
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サーバ出荷後に、2ndCPUを増設する際に必要 適用機種:RX2520 M4

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190614●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-62
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする