NPORT IA5250A-T NPort IA5000Aシリーズシリアルデバイスサーバー NPORT IAシリーズ MOXA 83275458

NPort IA5000Aシリーズシリアルデバイスサーバー NPORT IAシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:36×105×140mm●重量:485gアズワン品番68-1348-95注文コード83275458品番NPORT IA5250A-T
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ネットワーク冗長性のために同一IPまたは2つのIPアドレスを設定可能なイーサネットポート2つを搭載
過酷な産業環境に対応するC1D2、ATEX、IECEx準拠
配線を簡単にするためのイーサネットポートのカスケード
シリアル、LAN、電源に対する強化されたサージ保護
安全な電源/シリアル接続用のネジ式ターミナルブロック
冗長DC電源入力
リレー出力とメールによる警告とアラート。-40~75℃の動作温度範囲(-Tモデル)。

仕様●サイズ:36×105×140mm●重量:485gアズワン品番68-1348-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする