曜日別特売

PFロット棒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レール長さ(mm)1450
内容量1個注文コード83276044品番PFロット棒60 セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです

段数~62段(実装可能)レール長さ(mm)1450寸法A(mm)707寸法B(mm)720セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする