SANKOSHA(サンコーシャ)
PFロット棒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
レール長さ(mm)
1800
370
550
730
910
1090
1270
190
1450
1690
1800
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83276087
品番
PFロット棒75 セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
段数
~77段(実装可能)
レール長さ(mm)
1800
寸法A(mm)
720
寸法B(mm)
913
セット内容
エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)