使用場所屋内使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)最大連続使用電圧(V)DC48定格電流(A)DC1動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA)直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時)電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV)質量(g)約200仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)