SANKOSHA(サンコーシャ)
端子板・付属
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83276385
品番
10P-4号AK端子板
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
使用温湿度範囲
-20~60℃、30~90%RH以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲
-20~60℃、30~90%RH以下(結露のないこと)
使用場所
屋内および屋外用器具箱内
端子構造
片側はんだー片側ねじ 10列 4段
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(直流500Vメガーにて/端子間・端子-接地間)
耐電圧(V/min)
交流350(端子間・端子-接地間)
取付ねじ
木ねじΦ3.1×32:2個(添付品)
端子
バインドねじM3×8(ねじ端子)
適合芯線サイズ(mm
2
)
0.5~2
質量(g)
約330
ねじ部
-