SANKOSHA(サンコーシャ)
端子板・付属
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83276665
品番
PBX-10PC端子板
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
専用の木台と組み合わせると、公共建築工事標準図の「D形端子板」として使用できます。
両側がねじ端子のため、ねじで芯線の入れ替えができます。
端子構造
両側ねじ/10列/2段
材質(絶縁体)
フェノール樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(直流500Vにて/各端子間・全端子取付けねじ間)
端子
M3×6(ねじ端子)
適合芯線サイズ(mm
2
)
0.5~2
質量(g)
約180
注意
※「D形端子板」には、この製品「PBX-10PC」の他に「PBX-10PC用木台」もお買い求めください。