オーム電機[配線パーツ]
防水キャプコン
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
取付ねじ
CTG22(G3/4)
注文コード
83277654
品番
OA-WW22-11/20EB
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級
IP67
色
ベージュ、ゴムブッシュ:青、Oリング:青
タイプ
耐候性
適合電線径(Φmm)
11~20
取付穴径(Φmm)
28
取付ねじ
CTG22(G3/4)
適合板厚(mm)
6以下
ねじ長さ(mm)
13(取付ねじ部)
本体質量(g)
約34