OA-W2820C1 防水キャプコン オーム電機[配線パーツ] 83277715

防水キャプコン

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(10個)取付ねじCTG28(G1)注文コード83277715品番OA-W2820C1
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
保護等級IP67ライトグレー、ゴムブッシュ:黒、Oリング:黒適合電線径(Φmm)13~20取付穴径(Φmm)34取付ねじCTG28(G1)適合板厚(mm)5.5以下本体質量(g)約71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83278424
2023-04-18
用途: 良い
アキュア株式会社サービス業

このメーカーしかLANケーブルを通すのに的確な
製品がなかったので非常にたすかりました。
購入前にメーカーからサンプルを取り寄せて合うかどうをためしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする