オーム電機[配線パーツ]
防水キャプコン
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
取付ねじ
CTG22(G3/4)
注文コード
83277794
品番
OA-W22-0801RSC1
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級
IP67
色
ライトグレー
タイプ
耐油性
適合電線径(Φmm)
5~8
取付穴径(Φmm)
28
取付ねじ
CTG22(G3/4)
適合板厚(mm)
6以下
本体質量(g)
約35
適合コネクタ外径(Φmm)
19以下
穴数
1