OA-W16-0901RSB 防水キャプコン オーム電機[配線パーツ] 83278239

防水キャプコン

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(20個)取付ねじCTG16(G1/2)注文コード83278239品番OA-W16-0901RSB
参考基準価格(税別)¥8,240販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
保護等級IP67ベージュタイプ耐油性適合電線径(Φmm)4~9取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)適合板厚(mm)4以下本体質量(g)約14適合コネクタ外径(Φmm)14以下穴数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83278424
2023-04-18
用途: 良い
アキュア株式会社サービス業

このメーカーしかLANケーブルを通すのに的確な
製品がなかったので非常にたすかりました。
購入前にメーカーからサンプルを取り寄せて合うかどうをためしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする