オーム電機[配線パーツ]
防水キャプコン
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
取付ねじ
CTG16(G1/2)
注文コード
83278415
品番
OA-W16-1151RSE
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級
IP67
色
黒
タイプ
耐候性
適合電線径(Φmm)
8.5~11.5
取付穴径(Φmm)
21
取付ねじ
CTG16(G1/2)
適合板厚(mm)
4以下
本体質量(g)
約12
適合コネクタ外径(Φmm)
14以下
穴数
1