CKD
LLOシリーズ 重油用直動式2ポート弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
管接続口径
1/2
注文コード
83278605
品番
LLO-04-25NC-AC100V
参考基準価格(税別)
¥28,490
販売価格(税込)
¥30,173
販売価格(税別)
¥
27,430
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
定格電圧(V)
AC100