CKD
LLOシリーズ 重油用直動式2ポート弁
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
管接続口径
3/4
注文コード
83278675
品番
LLO-06-210NO-AC200V
参考基準価格(税別)
¥28,490
販売価格(税込)
¥30,173
販売価格(税別)
¥
27,430
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/4
定格電圧(V)
AC200