使用場所屋内冷却方式コンプレッサ取付け方法天井取付型冷却能力(W)600/700定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)定格消費電流(A)2.1/2.1最大消費電流(A)2.4/2.6始動電流(A)6.0/5.9定格消費電力(W)380/410最大消費電力(W)440/505電動機出力(W)250(圧縮機)使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)騒音レベル(dB(A))約64温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ機能省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)耐振動性能振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回保護等級内部循環IP54相当適合規格UL60335-2-40冷媒R134a(140g)地球温暖化係数(GWP)1430塗装色ベージュ(5Y7/1相当)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×270×332本体質量(kg)約23.5仕様【取付・設置方法】ダクト対応/ルーバーオプション