一般環境用小型集塵機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
定格電圧(V)単相AC200
定格電流(A)6.5
内容量1台注文コード83284846品番OSK-250-B
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
使用場所一般環境用タイプ風量型最大風量(m3/min)5.5最大静圧(kPa)1.85捕集効率(%)99以上(10μm以上の粒子径)定格電圧(V)単相AC200定格電流(A)6.5使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)騒音レベル(dB(A))67吸気温度(℃)最高+40本体質量(kg)約22.3仕様操作パネル・リモート操作
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする