- OpenTypeフォント 正楷書3 Std モトヤ 83291068

OpenTypeフォント 正楷書3 Std

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード83291068品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,520

OpenTypeフォントの筆文字、正楷書3。
モトヤOpen Typeフォントは、アドビシステムズ社とマイクロソフト社が共同で開発した、MacintoshとWindows間のクロスプラットホームで活用できるフォントフォーマットで作成されており、MacintoshとWindows間でのデータのやり取りが可能となる。
ダイナミックダウンロード対応により、フォントを直接プリンタにダウンロードすることができるため、PSプリンタやイメージセッタ用のプリンタフォントが不要。
Adobe Japan 1-3標準キャラクターセット(Std)に準拠。
Macintosh版。

仕様●言語:日本語●その他ハード・ソフト:CD-ROMドライブ●メディアコード1:CD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Mac●OS説明:Mac OS 10以降●機種:Intel搭載Mac●ハードディスク(必要ディスク):1書体あたり2~10MB●コード番号:M1Y001U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7734-62
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする