Synthesizer V 2 AI 夏色花梨
「Synthesizer V 2 AI 夏色花梨」は、声優「高木美佑」の声を元に制作した、伸びのある高音と幅広い音域が特徴的なSynthesizer V 2専用歌声データベースです。
POPSやロックは勿論、オールジャンルにご使用頂けます。
多言語での歌唱にも対応しています。
Synthesizer V 2用にリファインされたことにより、より細やかな設定も豊かに歌い上げます。
- 機能
- 多言語歌唱、ボーカルスタイル、AIリテイク、ラップ歌唱
- 動作環境
- 【OS】Windows 11 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降、【CPU】Intel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen、Apple M1以降、【メモリ】4GB以上、【ハードディスク容量】1GB以上、【その他】オーディオデバイス、インターネット接続環境必須、送受信可能なメールアドレス必須※製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です
- 内容量
- 1個
注意
※バージョン1の「Synthesizer V Studio」でご利用いただくことはできません。PCソフト の新着商品
カテゴリ

























