曜日別特売
- 子供用防水シューズ ランランRAIN ブラック 丸五 83292784

- 子供用防水シューズ ランランRAIN ブラック 丸五 83292784
- 子供用防水シューズ ランランRAIN ブラック 丸五 83292784
- 子供用防水シューズ ランランRAIN ブラック 丸五 83292784
- 子供用防水シューズ ランランRAIN ブラック 丸五 83292784
- 子供用防水シューズ ランランRAIN ブラック 丸五 83292784
- 子供用防水シューズ ランランRAIN ブラック 丸五 83292784
- 子供用防水シューズ ランランRAIN ブラック 丸五 83292784
- 子供用防水シューズ ランランRAIN ブラック 丸五 83292784

子供用防水シューズ ランランRAIN ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1足仕様●サイズ:19cm●カラー:ブラック●アッパー材:塩化ビニル樹脂●底材:塩化ビニル樹脂●足幅:2E相当注文コード83292784品番-
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

完全防水のキッズスニーカー
発泡PVC素材が足あたりの良さと軽さを実現
インソールを外すとハーフサイズの調整可能

仕様●サイズ:19cm●カラー:ブラック●アッパー材:塩化ビニル樹脂●底材:塩化ビニル樹脂●足幅:2E相当アズワン品番68-2014-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする