曜日別特売
AE-VMFE 12XR1 超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE 8549976 OSG(オーエスジー) 83293116

超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE 8549976

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード83293116品番AE-VMFE 12XR1
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。
刃太タイプのロングシャンク形です。
不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用でびびりを抑制します。
被削材:炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。

仕様●刃径(mm):12●コーナ半径(mm):1●刃長(mm):30●全長(mm):150●シャンク径(mm):10●表面処理:DUARISEコーティング●ねじれ角:40~44°●刃数:4●表面処理:DUARISEコーティング●ねじれ角:40~44°●超硬エンドミル●材質/仕上:超硬合金(Carbide)●原産国:日本●コード番号:339-2229アズワン品番67-5561-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする