6.906-851.0 サクションパイプ 内径 mm :BW14 ケルヒャー 83295566

サクションパイプ 内径 mm :BW14

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●仕様:0.5m●内径(mm):61●情報:ステンレス製注文コード83295566品番6.906-851.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500

サクションパイプです。

仕様●仕様:0.5m●内径(mm):61●情報:ステンレス製アズワン品番67-5807-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする