曜日別特売
PF430W9B 3M セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ PFシリーズ アズワン 83299608

3M セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ PFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード83299608品番PF430W9B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,000

透過率65%、厚み0.5mm 縦530x横942mmです。フィルター内に微細なルーバーを組込み、横長使用時に左右からの覗き見を防ぎます。秘密情報を扱う部署やカウンター業務に最適。映りこみ防止・反射防止機能付き。両面テープもしくはタブテープによる装着です。

仕様●製品タイプ:液晶ディスプレイ用保護フィルム/シート●のぞき見防止:内蔵された特殊マイクロルーバーによって、左右からの”のぞき見”を防止します。モニター正面に向き合うPC使用者からは、画像をはっきりと見ることができます。●モアレ(干渉縞)対策:内部構造の最適化により”モアレ(干渉縞)”の発生を防ぎ、画面品質を向上しますので、文字や画像を明瞭に視認できます。(※ディスプレイタイプにより稀にモアレが発生する場合があります)●紫外線防止●画面保護(キズ・汚れ防止):表面硬度が高い材料を使用しているのでキズがつきにくく、画面をしっかり保護します。また気になる皮脂汚れやホコリから画面を保護します。●左右水平方向180°より覗き見を防止いたします。●最表面反射率:3.2%●可視光透過率:65%●厚さ:0.5mm●コード番号:MM800SX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7762-06
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする