仕様●製品タイプ:液晶ディスプレイ用保護フィルム/シート●のぞき見防止:内蔵された特殊マイクロルーバーによって、左右からの”のぞき見”を防止します。モニター正面に向き合うPC使用者からは、画像をはっきりと見ることができます。●モアレ(干渉縞)対策:内部構造の最適化により”モアレ(干渉縞)”の発生を防ぎ、画面品質を向上しますので、文字や画像を明瞭に視認できます。(※ディスプレイタイプにより稀にモアレが発生する場合があります)●紫外線防止●画面保護(キズ・汚れ防止):表面硬度が高い材料を使用しているのでキズがつきにくく、画面をしっかり保護します。また気になる皮脂汚れやホコリから画面を保護します。●左右水平方向180°より覗き見を防止いたします。●最表面反射率:3.2%●可視光透過率:65%●厚さ:0.5mm●コード番号:MM800ST●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7762-02