※デスク本体は別売りです ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内田洋行
スカエナ カウンター天板【配送・組立サービス】
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトファインウッド
ダークファインウッド
ナチュラルファインウッド
ピュアホワイト
ライトファインウッド
質量(kg)
6
3.4
3.9
4.4
5.5
6
6.6
7.6
9.7
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83303678
品番
5-537-0165
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(kg)
6
色
ライトファインウッド
品番
WP/カウンター天板-11 LF
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×320×20
仕様
メラミン化粧板、芯材パーティクルボード
耐荷重(kg)
15
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※デスク本体は別売りです。(内田洋行 SCAENAシリーズにのみ対応しております)
※取付可能なデスクの種類など詳細はメーカーカタログページをご確認ください。不明点あればお問い合わせください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カウンター天板取付金具とサイド補強セットは、必ずセットでご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,060
/
税込
¥
1,166
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません